Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP anth 32RT MIKRA Digital Bus Mit Kamera 100x200x28mm VT1784/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz Türstation MIKRA Digital 2VOICE VT 1784/4
Aufputz Türstation MIKRA Digital 2VOICE VT 1784/4
Artikel-Nr.:
     262-D411J56
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75504
EAN/GTIN:
     4011459755041
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation AP anth 32RT MIKRA Digital Bus Mit Kamera 100x200x28mm VT1784/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
32
Breite:
100 mm mm
Farbe:
anthrazit
Frontplatte Breite:
100 mm
Frontplatte Höhe:
180 mm
Höhe:
200 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Material Front:
Zamak
Mit Infoschild:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
28 mm mm
Öffnungswinkel Kamera:
160 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, grothe gegensprechanlage, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 504,89*
€ 587,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 504,58*
€ 588,22*
Frei Haus
ab € 508,90*
€ 593,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 514,75*
€ 596,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 525,16*
€ 612,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,22*
€ 699,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,11*
€ 692,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,95*
€ 669,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,20*
€ 648,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,58*
€ 600,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.