Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB32ET215W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D417J48
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32ET215W1
EAN/GTIN:
     3250617651004
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB32ET215W1
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
550 mm mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
205 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 1 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 344,92*
€ 401,60*
1 Tag
13
€ 45,00*
ab € 358,34*
€ 415,64*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 359,85*
€ 416,00*
Frei Haus
ab € 368,49*
€ 424,58*
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 368,14*
€ 425,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,92*
€ 410,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 175,32*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 127,52*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,97*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,82*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,17*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,08*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,08*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,75*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,18*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,98*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,19*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,33*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.