Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ102N Elektrische Abdeckung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ102N Elektrische Abdeckung IP44
Hager FZ102N Elektrische Abdeckung IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328658
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ102N
EAN/GTIN:
     3250612777037
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
519 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
1069 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,21*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,17*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,54*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,11*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,66*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,70*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 44,97*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,40*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,61*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 49,98*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,22*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,89*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,13*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.