Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Night Cutter F30R sw Alu Akku eingeb Aufladbar m.LM 18901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     262-D417J83
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18901101111
EAN/GTIN:
     4008496978946
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Stableuchte Night Cutter F30R sw Alu Akku eingeb Aufladbar m.LM 18901
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
399 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
225 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 23,93*
€ 30,50*
1
€ 6,78*
ab € 24,12*
€ 30,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,47*
€ 32,23*
12 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 32,52*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 30,98*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 76,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7658
ab € 40,66*
Ähnlich
PATONA
7672
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.