Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 317W 6600mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2BT4C+2X8ELCKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 317W 6600mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2BT4C+2X8ELCKNX
Artikel-Nr.:
     262-D425E83
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10431432
EAN/GTIN:
     4015120431432
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
LED-Trafo 317W 6600mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2BT4C+2X8ELCKNX
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
317 - 317 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
6600 - 6600 mA
Breite:
263 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
555 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
555 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,90*
€ 1.020,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,24*
€ 1.015,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,16*
€ 978,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,16*
€ 943,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,51*
€ 885,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.