Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 160W 3300mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2BT4C+2X4ELCKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 160W 3300mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2BT4C+2X4ELCKNX
Artikel-Nr.:
     262-D425E84
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10431449
EAN/GTIN:
     4015120431449
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
LED-Trafo 160W 3300mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2BT4C+2X4ELCKNX
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
160 - 160 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
3300 - 3300 mA
Breite:
263 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
555 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
555 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,79*
€ 824,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,68*
€ 813,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,35*
€ 790,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,43*
€ 763,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,73*
€ 708,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.