Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 240W 5000mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2TWBT2C+2X6ELCKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 240W 5000mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2TWBT2C+2X6ELCKNX
Artikel-Nr.:
     262-D425E85
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10431456
EAN/GTIN:
     4015120431456
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
LED-Trafo 240W 5000mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2TWBT2C+2X6ELCKNX
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
240 - 240 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
5000 - 5000 mA
Breite:
263 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
555 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
555 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,69*
€ 1.156,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,83*
€ 1.149,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,72*
€ 1.103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,83*
€ 1.066,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,74*
€ 1.011,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.