Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 160W 3300mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2TWBT2C+2X4ELCKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D425E87
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10431470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
LED-Trafo 160W 3300mA 48V IP20 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 555x263x555mm SMARTDRIVER-2TWBT2C+2X4ELCKNX
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
160 - 160 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
3300 - 3300 mA
Breite:
263 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
555 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
555 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,53*
€ 953,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,87*
€ 950,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,35*
€ 903,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,33*
€ 867,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,88*
€ 838,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.