Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 6HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch RAL7035 691606VGR.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D434G65
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691606VGR.60
EAN/GTIN:
     4049759212667
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Netzwerkgehäuse ST 600mm 6HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch RAL7035 691606VGR.60
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
330 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 125,58*
€ 159,03*
6 Tage
93
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 160,99*
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 161,00*
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 179,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,08*
€ 223,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.