Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 7HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691707IP55.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D434H98
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691707IP55.2
EAN/GTIN:
     4049759156794
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Netzwerkgehäuse ST 600mm 7HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691707IP55.2
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
410 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,35*
€ 364,92*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,84*
€ 376,19*
€ 6,78*
ab € 331,74*
€ 400,50*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,15*
€ 415,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 447,45*
€ 517,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,33*
€ 615,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,51*
€ 578,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,43*
€ 564,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,45*
€ 532,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.