Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 9HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691709IP55.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D434I07
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691709IP55.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Netzwerkgehäuse ST 600mm 9HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP55 pulverbesch m.Festrahm 691709IP55.2
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 329,87*
€ 381,35*
Frei Haus
ab € 330,77*
€ 381,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,39*
€ 392,78*
€ 6,78*
ab € 347,77*
€ 418,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 468,67*
€ 539,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,23*
€ 641,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,38*
€ 608,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.