Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 18HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm 691718VGR.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D434I45
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691718VGR.60
EAN/GTIN:
     4049759213084
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Netzwerkgehäuse ST 600mm 18HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm 691718VGR.60
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
860 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,14*
€ 196,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 196,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 211,51*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,36*
€ 219,25*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 238,79*
€ 274,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.