Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 21HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm 691721FTS.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D434I51
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691721FTS.2
EAN/GTIN:
     4049759229399
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Netzwerkgehäuse ST 600mm 21HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm 691721FTS.2
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
21
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Breite:
570 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1040 mm
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
9005
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 163,52*
€ 193,85*
Frei Haus
ab € 163,89*
€ 193,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,37*
€ 199,67*
Frei Haus
ab € 182,67*
€ 215,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,10*
€ 272,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.