Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse ST 600mm 21HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm 691721VGR.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 691721VGR.60 Rack 21U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691721VGR.60 Rack 21U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691721VGR.60 Rack 21U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691721VGR.60 Rack 21U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691721VGR.60 Rack 21U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691721VGR.60 Rack 21U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     262-D434I55
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691721VGR.60
EAN/GTIN:
     4049759213145
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Netzwerkgehäuse ST 600mm 21HE vo 19Zoll 482,6mm(19) IP20 pulverbesch m.Festrahm 691721VGR.60
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
21
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
997 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,57*
€ 204,32*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,45*
€ 212,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 195,31*
€ 242,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,16*
€ 250,31*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 248,76*
€ 284,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,24*
€ 326,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.