Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D435H52 Herst.-Nr.: EB515 EAN/GTIN: 4032528013411 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 2,5A sw IP20 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EB515 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 250 - 250 V V | Nennstrom: | 2.5 A | Schutzart (IP): | IP20 | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 70 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2,68* | € 4,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,94* | € 4,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,00* | € 7,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,88* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|