Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 2,5A sw IP20 0-70°C Euro-Kupplung (CEE 716) EB515.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D435H54
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EB515.2
EAN/GTIN:
     4032528008943
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Euro-Verlängerungsleitung
Kaltgerätestecker
Netzanschlussleitung 2,5A sw IP20 0-70°C Euro-Kupplung (CEE 716) EB515.2
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 2:
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, cee kupplungsdose, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 4,07*
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,95*
€ 4,52*
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,26*
€ 4,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.