Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 1m 3x0,75qmm 10A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK503.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D435I61
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK503.1
EAN/GTIN:
     4049759053024
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Netzanschlussleitung 1m 3x0,75qmm 10A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK503.1
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
10 A
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1m schwarz, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,66*
€ 2,58*
€ 6,78*
ab € 1,70*
€ 2,65*
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,69*
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.