Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 5m 3x1qmm 10A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK503.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D435I62
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK503.5
EAN/GTIN:
     4049759053048
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Netzanschlussleitung 5m 3x1qmm 10A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK503.5
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
250 - 250 V V
Nennstrom:
10 A
Temperaturbeständigkeit:
0 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung 3x1,5 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1871
€ 9,90*
ab € 5,64*
€ 8,05*
€ 6,78*
ab € 5,65*
€ 8,06*
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 8,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,69*
€ 5,46*
ab € 8,08*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.