Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräteverlängerung 3x1 5m,C13-C14,St-Bu,sw EK503.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltgeräteverlängerung 3x1 5m,C13-C14,St-Bu,sw EK503.5
Kaltgeräteverlängerung 3x1 5m,C13-C14,St-Bu,sw EK503.5
Artikel-Nr.:
     3517I-39084896
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK503.5
EAN/GTIN:
     4049759053048
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung

Kaltgeräteverlängerung 3x1 5m,C13-C14,St-Bu,sw EK503.5

Kaltgerätestecker IEC60320/C14 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C13 10 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz International genormte Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Anschluss 2:
Gerätestecker (IEC 60320)
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
0..70 °C
Nennstrom:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1841
€ 9,90*
ab € 5,64*
€ 8,05*
€ 6,78*
ab € 5,65*
€ 8,06*
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 8,26*
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 10,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,08*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.