Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D435J30 Herst.-Nr.: EK601SW.0,5 EAN/GTIN: 5055112839289 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung 0,5m 3x1qmm 10A sw 0-70°C Polyvinylchlorid (PVC) EK601SW.0,5 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 | Außendurchmesser ca.: | 7.1 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Länge: | 0.5 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Nennspannung: | 250 - 250 V V | Nennstrom: | 10 A | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 70 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung 3x1,5, anschlussleitung, anschlussleitung 0,5m, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,25* | € 5,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,62* | € 5,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,56* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|