Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerade, H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsleitung, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerade, H05VV-F3G1,0
Verlängerungsleitung, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerade, H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     4502-26P1943
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK601SW.0,5
EAN/GTIN:
     5055112839289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgeräteverlängerung, EK601SW.0,5, EFB Elektronik Das EK601SW.0,5 ist ein Verlängerungskabel mit „IEC Lock“, das ein versehentliches Entfernen der C13-Buchse von Geräten verhindert. Nach dem Anschließen kann die C13-Buchse nur durch Zurückschieben des roten Riegels freigegeben werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1041 kg
Anschluss (1):
C14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Verlängerung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
0.5 m
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
IEC 60320
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Kaltgeräteverlängerungskabel, Kaltgeräteverlängerungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,91*
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.