Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Kabel 0,5m USB-B Stecker Buchse 4p K5293SW.0,5V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D437C23
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5293SW.0,5V2
EAN/GTIN:
     4049759132514
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel B Stecker auf B Buchse
USB Verlängerung
USB-Kabel 0,5m USB-B Stecker Buchse 4p K5293SW.0,5V2
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Länge:
0.5 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-B
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb anschlusskabel schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 0,5m, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,84*
€ 2,85*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,85*
€ 2,87*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,17*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.