Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-Kabel 3m DVI Stecker 19p K5433IND.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik K5433IND.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
EFB Elektronik K5433IND.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D437D20
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5433IND.3
EAN/GTIN:
     4049759119522
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3m
DVI-Kabel 3m DVI Stecker 19p K5433IND.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
142
€ 9,90*
ab € 14,96*
€ 21,07*
€ 6,78*
ab € 15,50*
€ 21,61*
€ 6,90*
ab € 15,51*
€ 21,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,79*
€ 26,03*
€ 3,50*
ab € 33,69*
€ 45,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.