Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB DVI Monitorkabel SingleLink,DVI-Digital 18+1,AWG28.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB DVI Monitorkabel SingleLink,DVI-Digital 18+1,AWG28.3m
EFB DVI Monitorkabel SingleLink,DVI-Digital 18+1,AWG28.3m
Artikel-Nr.:
     832-261743
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5433IND.3
EAN/GTIN:
     4049759119522
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3m
Weitere Informationen:
weight:
0.335 kg
height:
0.020 m
width:
0.160 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, DVI-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
142
€ 9,90*
ab € 15,00*
€ 20,84*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,04*
€ 20,84*
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 20,85*
€ 5,95*
ab € 18,82*
€ 25,87*
€ 6,90*
ab € 20,87*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.