Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel syst 20m 4st MTPF48MTPFOM4-20-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D438I46
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     MTPF48MTPFOM4-20-A
EAN/GTIN:
     4049759237349
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel syst 20m 4st MTPF48MTPFOM4-20-A
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
4
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
4
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM4
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbinder Anschluss 1:
MTP-F
Steckverbinder Anschluss 2:
MTP-F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,56*
€ 599,41*
Frei Haus
ab € 543,48*
€ 599,42*
Frei Haus
ab € 599,00*
€ 658,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 716,01*
€ 783,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,05*
€ 931,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,80*
€ 923,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,51*
€ 902,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,82*
€ 885,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,01*
€ 852,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.