Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, 4 x MTP-F auf 4 x MTP-F, 20 m, OM4, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, 4 x MTP-F auf 4 x MTP-F, 20 m, OM4, Multimode 50/125 µm
LWL-Patchkabel, 4 x MTP-F auf 4 x MTP-F, 20 m, OM4, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1923
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     MTPF48MTPFOM4-20-A
EAN/GTIN:
     4049759237349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Patchkabel, MTPF48MTPFOM4-20-A, EFB Elektronik Das MTPF48MTPFOM4-20-A ist ein 48-Faser-Matrix-Patchkabel, das für Übertragungsstrecken bis zu 100 Gigabit geeignet ist. Singlemode-Variante immer als APC-Version.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 x MTP-F
Anschluss (2):
4 x MTP-F
Ausführung:
Fasermatrix-Patchkabel
Farbe:
violett
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabellänge:
20 m
Kategorie:
OM4
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, glasfaser-patchkabel 20m, lwl universalkabel, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,56*
€ 599,41*
Frei Haus
ab € 543,48*
€ 599,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 599,00*
€ 658,33*
€ 5,95*
ab € 716,01*
€ 783,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,33*
€ 783,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,24*
€ 774,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,14*
€ 757,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,03*
€ 742,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,00*
€ 712,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.