Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 48V 76,8W 1,6A 2TE 90-264VUC 127-370VACDC Kurzschlussf NDR-75-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D438I67
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     NDR-75-48
EAN/GTIN:
     4021087019668
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung 48V 76,8W 1,6A 2TE 90-264VUC 127-370VACDC Kurzschlussf NDR-75-48
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 - 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
127 - 370 V
Breite:
35 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
125.2 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
76.8 W
Max. Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
102 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 23,31*
€ 4,00*
ab € 17,20*
€ 23,31*
€ 8,95*
ab € 17,98*
€ 25,12*
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 27,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,59*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,70*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,57*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,02*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,23*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.