Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1163xT1000mm IP20 pulverbesch PRO-2460TS.P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-D439H38
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-2460TS.P1
EAN/GTIN:
     4049759218119
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 24HE vohi m.Festrahm B600xH1163xT1000mm IP20 pulverbesch PRO-2460TS.P1
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1163 mm
Material Fronttür:
Stahl
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
9005
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Verriegelung der Rücktür:
Ein-Punkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 681,50*
€ 756,35*
Frei Haus
ab € 678,53*
€ 756,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,10*
€ 763,32*
Frei Haus
ab € 762,73*
€ 841,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 968,44*
€ 1.062,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,43*
€ 1.264,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,09*
€ 1.256,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,91*
€ 1.222,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,06*
€ 1.192,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,44*
€ 1.152,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.