Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 100x300x1200mm PRO-GDE32F.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I13
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-GDE32F.TS
EAN/GTIN:
     4049759238674
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Dachblech RAL7035 RAL7035 ST pulverbesch 100x300x1200mm PRO-GDE32F.TS
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
300 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
1200 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,48*
€ 283,62*
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 283,64*
Frei Haus
ab € 284,88*
€ 331,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,94*
€ 399,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,39*
€ 439,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.