Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gangdach erhöht, Breite=300 mm, Gang=1200 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-PRO-GDE32F.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-GDE32F.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Dachelemente für Kalt-/Warmgangeinhausung Schraubmontage direkt am Schrankdach Erhöhte Bauform +100 mm Breite 300 mm z.B. für In-Row Kühler Material Stahlblech, Acrylglas
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
false
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Gangdach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,48*
€ 283,62*
Lager 642
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 283,64*
Frei Haus
ab € 284,88*
€ 331,07*
€ 5,95*
ab € 341,94*
€ 399,29*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,64*
€ 337,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.