Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech RAL9005 RAL9005 ST pulverbesch 100x800x1200mm PRO-GDE82F.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I17
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-GDE82F.TS
EAN/GTIN:
     4049759227821
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Dachblech RAL9005 RAL9005 ST pulverbesch 100x800x1200mm PRO-GDE82F.TS
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
1200 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,57*
€ 345,55*
Frei Haus
ab € 296,36*
€ 345,56*
Frei Haus
ab € 348,00*
€ 406,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 422,44*
€ 490,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,27*
€ 583,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.