Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gangdach, Breite=800 mm, Gang=1200 mm, RAL9005, PRO-GDE82F.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gangdach, Breite=800 mm, Gang=1200 mm, RAL9005, PRO-GDE82F.TS
Gangdach, Breite=800 mm, Gang=1200 mm, RAL9005, PRO-GDE82F.TS
Artikel-Nr.:
     4502-26P2261
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-GDE82F.TS
EAN/GTIN:
     4049759227821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Dachelemente, PRO-GDE82F.TS, EFB Elektronik Das PRO-GDE82F.TS ist ein Dachelement für Cold-/Warm Aisle mit Schraubbefestigung direkt am Schrankdach.
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kalt-/Warmgang für PRO
Höhe:
100 mm
Material:
Stahlblech/Acrylglas
Tiefe:
1200 mm
Zubehörart:
Gangdach
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
15.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Dach, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,62*
€ 348,63*
Frei Haus
ab € 297,19*
€ 348,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 311,85*
€ 365,88*
€ 5,95*
ab € 423,20*
€ 494,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.