Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H100xB600xT1000mm ST sw f.Kabelrangier PRO-SKI60.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I86
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SKI60.TS
EAN/GTIN:
     4049759219628
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Sockel H100xB600xT1000mm ST sw f.Kabelrangier PRO-SKI60.TS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Höhe:
100 mm mm
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,63*
€ 229,75*
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 229,77*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 236,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,16*
€ 320,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.