Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 5p 250A 400V IP67 75068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 75068 Elektrischer Steckdosenkoppler 250 A 5
MENNEKES 75068 Elektrischer Steckdosenkoppler 250 A 5
Artikel-Nr.:
     262-D602B49
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75068
EAN/GTIN:
     4015394283133
Suchbegriffe:
Anbaudose
Anbaugerätestecker
Anbausteckdose
CEE-Hochstromrundsteckvorrichtung
Anbausteckdose 5p 250A 400V IP67 75068
Weitere Informationen:
Bauform:
Anbausteckdose
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
400 - 400 V
Stromstärke:
250 A A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.058,84*
€ 3.227,94*
Frei Haus
ab € 3.044,49*
€ 3.231,66*
Frei Haus
ab € 3.078,31*
€ 3.263,06*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.269,71*
€ 3.439,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.722,05*
€ 3.885,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.885,66*
€ 4.623,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.863,72*
€ 4.597,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.770,16*
€ 4.486,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.724,22*
€ 4.431,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.722,05*
€ 4.429,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.