Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor INJ2111-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D603B20
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703013
EAN/GTIN:
     4055626463216
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor INJ2111-T
Weitere Informationen:
Anzahl der PoE-Ports:
1
Breite:
30.2 mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V
Höhe:
130 mm
Max. PoE-Leistung:
60 W
Spannungsart:
DC
Tiefe:
120 mm
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,56*
€ 415,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 379,17*
€ 415,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,60*
€ 425,00*
Frei Haus
ab € 397,37*
€ 433,78*
Frei Haus
ab € 403,83*
€ 456,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,68*
€ 486,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 29,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 24,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.