Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor INJ2113-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1004066 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 1004066 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D603B23
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004066
EAN/GTIN:
     4055626472362
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor INJ2113-T
Weitere Informationen:
Anzahl der PoE-Ports:
1
Breite:
30.2 mm
Eingangsspannung:
24 - 24 V
Höhe:
130 mm
Max. PoE-Leistung:
60 W
Spannungsart:
DC
Tiefe:
120 mm
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,88*
€ 415,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 380,39*
€ 415,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,23*
€ 424,69*
Frei Haus
ab € 397,48*
€ 433,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 397,97*
€ 445,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,17*
€ 483,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,87*
€ 478,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.