| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D605F74 Herst.-Nr.: 0001206 EAN/GTIN: 4030641012069 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais therm Direktanb 2WHilf Schraub AI938.001/03AC50/60HZ230V Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Einstellbarer Strombereich: | 0 - 0 A | Montageart: | Direktanbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, dold&söhne motorschutzrelais, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 58 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,43* | € 140,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,70* | € 141,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,75* | € 155,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 140,57* | € 171,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 179,49* | € 218,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|