Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhalter L1000700mm Ø16mm Kst ISAV1000R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzhalter L1000700mm Ø16mm Kst
Distanzhalter L1000700mm Ø16mm Kst
Artikel-Nr.:
     262-D606C39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408849
EAN/GTIN:
     4012195004608
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Spannband
obo bettermann spannband
spannband
Distanzhalter L1000700mm Ø16mm Kst ISAV1000R
Weitere Informationen:
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 - 16 mm
Isolierstrecke:
700 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter 16 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 92,35*
€ 104,53*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 88,74*
€ 112,02*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 89,63*
€ 112,94*
1
€ 5,46*
ab € 92,60*
€ 116,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,84*
€ 120,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.