Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter ISAV1000R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandhalter ISAV1000R
Abstandhalter ISAV1000R
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30456505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408849
EAN/GTIN:
     4012195004608
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Spannband
obo bettermann spannband
spannband

Abstandhalter ISAV1000R

Variabler Distanzhalter für Leitungen und Fangstangen zum Einhalten des Trennungsabstandes. stufenlos einstellbarer Distanzbereich (L = 550-1000 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (km = 0,7) für Rohrmontage (inkl. Spannband 2 m und Spannschloss)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leitungshalters:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Isolierstrecke:
700 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter 16 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 92,35*
€ 104,53*
1
€ 5,95*
ab € 88,74*
€ 112,02*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 89,63*
€ 112,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 92,60*
€ 116,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,84*
€ 120,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.