| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D613I48 Herst.-Nr.: FHF11230021 EAN/GTIN: 4250235514858 |
| |
|
| | |
| Außentelefon analog IP65 f.Wandmont sw Geeignet für Tischmontage Spiralschnur FERNTEL3SW/GE Weitere Informationen: | | Anschlussnetz: | analog | Geeignet für Tischmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | gelb | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Spiralschnur | Mit Tastatur: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff der Tastatur: | Gummi | Werkstoff des Gehäuses: | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 622,99* | € 684,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 624,64* | € 687,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 639,71* | € 700,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 663,77* | € 720,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 668,70* | € 723,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|