Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon o. Display Wendelschnur sw/ge FernTel 3 #11230021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon o. Display Wendelschnur sw/ge FernTel 3 #11230021
Telefon o. Display Wendelschnur sw/ge FernTel 3 #11230021
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-76355613
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11230021
EAN/GTIN:
     4250235514858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon fhf
analog telefon

Telefon o. Display Wendelschnur sw/ge FernTel 3 #11230021

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), Schutzart IP 65 nach IEC60529, optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung),
Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C, Rufton 95 dB(A) in 1 m Abstand, Zielwahltaste bei Diplayausführung, Telefonbuch bei Diplayausführung,
ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit, Hörverstärkung, PIN Code, Hörer mit Wendelschnur.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat (PC)
Hörerschnur:
Spiralschnur
Mit Display:
nein
Mit Tastatur:
ja
Werkstoff der Tastatur:
Gummi
Head-Set-Anschluss:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 623,16*
€ 684,56*
Frei Haus
ab € 627,22*
€ 687,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 639,17*
€ 700,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 662,16*
€ 720,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 667,10*
€ 723,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,82*
€ 806,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,56*
€ 796,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,84*
€ 785,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,17*
€ 760,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.