Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus Taster Aufb IP66 Ø30mm Schraub 9001SKR25RH13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster Ø 30, Kunst.-Frontring, Pilzdrucktaster Ø 57mm, rot, 1W
Drucktaster Ø 30, Kunst.-Frontring, Pilzdrucktaster Ø 57mm, rot, 1W
Drucktaster Ø 30, Kunst.-Frontring, Pilzdrucktaster Ø 57mm, rot, 1W
Artikel-Nr.:
     262-D617E62
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9001SKR25RH13
EAN/GTIN:
     0785901042549
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Not-Aus Taster Aufb IP66 Ø30mm Schraub 9001SKR25RH13
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Durchmesser der Kappe:
57 mm
Lochdurchmesser:
30 mm mm
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung der Lampe:
600 V
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, schneider pilztaster, Not-Aus Taster, Not-Aus Taster, Komplettgerät, Notschalter, Notstopp, Notstopp komplett, Notstoppschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,95*
€ 103,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,25*
€ 103,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,27*
€ 111,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,67*
€ 111,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,51*
€ 119,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.