Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 1011.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D628I24
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1011.45.16
EAN/GTIN:
     7611614231174
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 1011.45.16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
22.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
18.5 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11 pa, dichtring, dichtring pg11, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,267*
€ 0,367*
1
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,37*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2704*
€ 0,3704*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,27278*
€ 0,37278*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,23815*
€ 0,38815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37278*
€ 0,44361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35278*
€ 0,41981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33278*
€ 0,39601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31278*
€ 0,37221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27278*
€ 0,32461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,639* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.