Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittring Ø10-19mm Ø29,3x8mm B121.00.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D628I76
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     B121.00.03
EAN/GTIN:
     7611614036717
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeleinsteckstutzen
Einschnittring Ø10-19mm Ø29,3x8mm B121.00.03
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring:
29.3 mm mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 19 mm
Höhe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, dichtring, Kabeleinführring, Neoprenring, Ring, Zwiebelring, Zwiebelring Kabeleinführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9358*
€ 1,1858*
50
€ 5,00*
ab € 0,9382*
€ 1,1882*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,95597*
€ 1,20597*
50
Frei Haus
ab € 0,9662*
€ 1,2262*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,9475*
€ 1,4975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20597*
€ 1,4351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16597*
€ 1,3875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10597*
€ 1,3161
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95597*
€ 1,1376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,2985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.