Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M32 2,2mm 1Durchf 1032.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D632H97
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1032.45.16
EAN/GTIN:
     7611614229744
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Kst M32 2,2mm 1Durchf 1032.45.16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
44 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Innendurchmesser:
32 mm mm
Stärke:
2.2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring 32x44x8, dichtring, kaiser dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,5757*
€ 0,8457*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5829*
€ 0,8529*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,58813*
€ 0,86813*
1
€ 5,46*
ab € 0,57*
€ 0,92*
1
€ 3,90*
ab € 0,94*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,86813*
€ 1,03307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75813*
€ 0,90217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74813*
€ 0,89027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72813*
€ 0,86647
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58813*
€ 0,69987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,70325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.