Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M50 2,7mm 1Durchf 1050.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D632I00
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1050.45.16
EAN/GTIN:
     7611614229768
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Dichtring Kst M50 2,7mm 1Durchf 1050.45.16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
64 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Innendurchmesser:
50 mm mm
Stärke:
2.7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m50 kunststoff, dichtring, kaiser dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,8523*
€ 1,2223*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,8631*
€ 1,2431*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,87089*
€ 1,25089*
1
€ 5,46*
ab € 0,84*
€ 1,36*
1
€ 3,90*
ab € 1,40*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,25089*
€ 1,48856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12089*
€ 1,33386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10089*
€ 1,31006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04089*
€ 1,23866
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87089*
€ 1,03636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,27225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.