Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG21M32 vernick 3645.21.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Erweiterung MS Pg21- 3645.21.32 M32x1,5
KAIS Erweiterung MS Pg21- 3645.21.32 M32x1,5
Artikel-Nr.:
     262-D632I69
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3645.21.32
EAN/GTIN:
     7611614229515
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Adapter Ms PG21M32 vernick 3645.21.32
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung, kaiser kabelverschraubung, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,4158*
€ 14,0458*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 12,35643*
€ 15,05643*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 12,9112*
€ 15,7212*
1
€ 5,46*
ab € 12,58*
€ 17,99*
1
€ 3,90*
ab € 14,29*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,05643*
€ 17,91715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35643*
€ 14,70415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 752,8215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.