Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsstutzen MS Pg21-M32 3645.21.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAIS Erweiterung MS Pg21- 3645.21.32 M32x1,5
KAIS Erweiterung MS Pg21- 3645.21.32 M32x1,5
Artikel-Nr.:
     6012C-95924118
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3645.21.32
EAN/GTIN:
     7611614229515
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing

Erweiterungsstutzen MS Pg21-M32 3645.21.32

Adapter Messing (3645.21.32).
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 8,78838*
€ 10,88838*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,4158*
€ 14,0458*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 12,9112*
€ 15,8012*
1
€ 5,00*
ab € 12,58*
€ 18,02*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,39*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.