Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 PA unbeh hfr lgr schlagf Polyamid (PA) 8255.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 8255.32 Mutter Sicherungsmutter M32x1.5
Kaiser 8255.32 Mutter Sicherungsmutter M32x1.5
Artikel-Nr.:
     262-D632J22
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8255.32
EAN/GTIN:
     7611614223025
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pa m32
Gegenmutter M32 PA unbeh hfr lgr schlagf Polyamid (PA) 8255.32
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1898*
€ 0,2698*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,195*
€ 0,275*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2144*
€ 0,3044*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2159*
€ 0,3059*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25774*
€ 0,36774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36774*
€ 0,43761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34774*
€ 0,41381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31774*
€ 0,37811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29774*
€ 0,35431
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25774*
€ 0,30671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,387* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.