Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M50 PA unbeh hfr lgr schlagf Polyamid (PA) 8255.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 8255.50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Kaiser 8255.50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Kaiser 8255.50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-D632J27
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8255.50
EAN/GTIN:
     7611614223049
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa
Gegenmutter M50 PA unbeh hfr lgr schlagf Polyamid (PA) 8255.50
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m50, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,34892*
€ 0,61892*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,3919*
€ 0,6919*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,3968*
€ 0,6968*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,40043*
€ 0,70043*
1
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70043*
€ 0,83351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57043*
€ 0,67881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54043*
€ 0,64311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48043*
€ 0,57171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47043*
€ 0,55981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40043*
€ 0,47651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,0043* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.